https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H128-SC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnNU5DOHhNRFl3TlRJMU56a3hOalEwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtneE1qaGZVME5mVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDg2N2VlZDY3ZDJjYmY2MjBiMDIyYzVhNDBiNTRjZDFlZDczYmQ1MDgwNGJlYzgwOGI1NzA3NGMyMzZmMTc3
20712242
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8262H138TAC24/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Leírás
ASCO VALVE SC8262H138TAC24/60
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 120 PSI | Light Oil 94 PSI | Water 109 PSI; -13 To 180 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
Anyagszám
SC8262H138TAC24/60
BDI anyagszám
20712242
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SC8262H138TAC24-60/p/20712242
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,005
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
24/60 VAC
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
Air - Inert Gas 120 PSI | Light Oil 94 PSI | Water 109 PSI
Üzemi nyomástartomány
Air - Inert Gas 0 To 120 PSI | Light Oil 0 To 94 PSI | Water 0 To 109 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-13 To 180 Deg F
Tömítés típusa
Teflon
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Light Oil - Water Fluid | Normally Open | Class F | High Temperature | DIN Connection | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.emerson.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 120 PSI | Light Oil 94 PSI | Water 109 PSI; -13 To 180 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
Teljesítmény magasság
3,141 hüvelyk | 79,781 milliméter
Teljes szélesség
2,055 hüvelyk | 52,2 milliméter
Teljes hossz
3,13 hüvelyk | 79,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés