SMC
SMC
SMC AKH07-00
SMC SMC
描述
SMC AKH07-00 ; 阀/电磁阀
Check Valve; 1/4" Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
AKH07-00
BDI部件号
17849810
详情
36.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-AKH07-00/p/17849810
单价(不含税)
¥36.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 美国 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Straight
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.01323
详细描述
Check Valve; 1/4" Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
全长
1.535 英寸 | 39 毫米
总宽
0.472 英寸 | 12 毫米
总高
0.472 英寸 | 12 毫米