SMC
SMC
SMC AQ1510-01
SMC SMC
描述
SMC AQ1510-01 ; 阀/调速阀
Diaphragm Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 102 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
制造商部件号
AQ1510-01
BDI部件号
17825796
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-AQ1510-01/p/17825796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4/5.8 Cv Factor | Air Fluid | Lip Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm
重量/磅
0.18556
详细描述
Diaphragm Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 102 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
总高
0.984 英寸 | 25 毫米
全长
1.772 英寸 | 45 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米