SMC AQ5000-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AQ5000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmczT1M4eE1EYzJPVEl6TnpFNE1EUTBOaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlFWRTFNREF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2ZjMThlNTQ5YjczZjUyMmRkYTBmMjFmYTcyOWY0Yzc1YWM5NDZkYTJiNDdlZTlkOTNlMTBiZTU4MjllNzBm
17825779 液压和气动阀门 

SMC SMC

SMC AQ5000-04

描述

SMC AQ5000-04 ; 阀/空气阀

Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

AQ5000-04

BDI部件号
17825779

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.712
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm
接口类型
1/2" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.5 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Diaphragm Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm
重量/磅
1.56865
详细描述
Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
2.953 英寸 | 75 毫米
总宽
3.346 英寸 | 85 毫米
全长
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新