SMC ASN2-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-ASN2-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJneU1DOHhNRFl3TlRNMU9EYzNOak0xTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVk5PTWw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDE1ZjI1NDg5NTllNTE1OWI2MTNhZjgyODgyNzE2ZTlkMDBhM2Y2ZTk2MjcxZjBmMzA0OGFlZGU2OWI5OWQxMg
17830909 液压和气动阀门 

SMC SMC

SMC ASN2-02

描述

SMC ASN2-02 ; 阀/流量控制阀

Needle Valve; 1/4" RC Port; 1 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Manual; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

ASN2-02

BDI部件号
17830909

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Needle
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
1 Port | 1 Way
位数
1 Position
驱动方式
Manual
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | With Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Needle
重量/磅
0.07246
详细描述
Needle Valve; 1/4" RC Port; 1 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Manual; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
1.543 英寸 | 39.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新