SMC
SMC
SY3101-5U1
SMC SMC
描述
SMC SY3101-5U1 ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc
制造商部件号
SY3101-5U1
BDI部件号
17864798
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY3101-5U1/p/17864798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 78 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Non-Polar Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position | Round Head Combination Screw
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.15141
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc
全长
3.276 英寸 | 83.2 毫米
总高
2.232 英寸 | 56.7 毫米
总宽
0.496 英寸 | 12.6 毫米