https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-L-C4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFl3TlRRME5UUTRNRFEzT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gweGZRelJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyZDNmYjg2MThkZmY0NGVkMzZkNmY4ODBlNjMzMjBlYmY1ZTk2MmQ5NjdmN2FiOTkyYmNmZDMxOTE1MzIyMTg
SMC
SMC
SY3120-6LZD-C4
SMC SMC
Leírás
SMC SY3120-6LZD-C4
Solenoid Valve; 4 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Anyagszám
SY3120-6LZD-C4
BDI anyagszám
17865141
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SY3120-6LZD-C4/p/17865141
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,06
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
4 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
12 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.18/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.1328
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 4 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljesítmény magasság
1,449 hüvelyk | 36,8 milliméter
Teljes szélesség
0,457 hüvelyk | 11,6 milliméter
Teljes hossz
3,024 hüvelyk | 76,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés