https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-M-M5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnd1lpOHhNRFl3TlRRME56WXhNRE01T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gwMWZUVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBjOTFjNWZiM2RiYzFhY2E0MWY5ODZiMGYxZDAxYTMxMGViMzQyNTRhNzgxNmE4Yzk2OTA0YTU5N2U5MTgwNWI
18595605
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
SY3120-VMZ-M5
SMC SMC
Leírás
SMC SY3120-VMZ-M5
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Anyagszám
SY3120-VMZ-M5
BDI anyagszám
18595605
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SY3120-VMZ-M5/p/18595605
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,082
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
M5
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
6 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.18018
Hosszú leírás
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljes hossz
2,638 hüvelyk | 67 milliméter
Teljes szélesség
0,457 hüvelyk | 11,6 milliméter
Teljesítmény magasság
1,559 hüvelyk | 39,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés