https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3245-FU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnMFpTOHhNRFl3TlRRM05UazROelE0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TWpRMVgwWlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4ZWRiNjYyMDE1OTEzMWFlMjVmNmZmOTEzMGY3MjUxM2NjMGQ2ODU4ZWQ3MjY1ZDU5NmVhMjc2ZTRjZGU0ZGE
SMC
SMC
SY3245-6FU
SMC SMC
Opis
SMC SY3245-6FU
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Nr. katalogowy
SY3245-6FU
Nr kat. BDI
18595856
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SY3245-6FU/p/18595856
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,068
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
12 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Zinc
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Dual Body Type | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.15664
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Szerokość Całkowita
0,87 Cale | 22,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,122 Cale | 28,5 Milimetry
Długość Całkowita
3,256 Cale | 82,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież