SY3401-5U1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJobE1pOHhNRGswTVRVd056TXdOVFV3TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTZkNDdiMzE5MGQ1MGM5OTdlMjZjODIzMWViZmEzNzhmZjUyMTI2MzAyYzM3Y2JiZjllOTU5MDZiOTc3MDA3Mg
21456408 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY3401-5U1

描述

SMC SY3401-5U1 ; 阀/五通阀

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc

制造商部件号

SY3401-5U1

BDI部件号
21456408

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 38

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Non-Polar Light/Surge Voltage Suppressor | In/Exhaust Center/Out Position | Round Head Combination Screw
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.50027
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc
总宽
0.496 英寸 | 12.6 毫米
全长
3.65 英寸 | 92.7 毫米
总高
2.232 英寸 | 56.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新