https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5120-D-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoak9DOHhNRFl3TlRRNU5EQTBNalkxTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTVRJd1gwUmZNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNhZjM1ZDRkMTgyNDQ4NTQ5NjQ2Njk5M2E5ZjUxYjI5YTY4NDA0MDYwZmM1MWU0ZmYzYjEwZDI5MWFmMzlhNGE
SMC
SMC
SY5120-2DZ-01
SMC SMC
Opis
SMC SY5120-2DZ-01
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
SY5120-2DZ-01
Nr kat. BDI
17865971
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SY5120-2DZ-01/p/17865971
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" RC
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
200/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.26481
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,398 Cale | 60,9 Milimetry
Długość Całkowita
4,524 Cale | 114,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,654 Cale | 16,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież