SY5120-6D-N7T https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5120-D-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoalppOHhNRFl3TlRRNU5ESXpPVEkyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTVRJd1gwUmZRelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiNzU2MDM0MDk3YjIwOWM4NzQ4ZDY1NThmN2ZkNTRkZDhiYTc3NDEzYzQ1ODU0ZjhjNzNlYWY4YmJhYjM0NjA
17866334 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY5120-6D-N7T

描述

SMC SY5120-6D-N7T

Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SY5120-6D-N7T

BDI部件号
17866334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.26455
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
2.398 英寸 | 60.9 毫米
全长
4.524 英寸 | 114.9 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新