https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7120-D-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMk1TOHhNRFl3TmpBeU1qVTVNRFE1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWszTVRJd1gwUmZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWU1Mjg4MDIzNzA1MjQ3ZWU3OGNmYzNhZWM4YjQzZjc4MThkMTE4OTkyN2RhZWI1NDZlZmExNzAzNGNlYThl
SMC
SMC
SY7120-1D-02
SMC SMC
Leírás
SMC SY7120-1D-02
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Anyagszám
SY7120-1D-02
BDI anyagszám
17867476
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SY7120-1D-02/p/17867476
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,151
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
100/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.33272
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes szélesség
0,78 hüvelyk | 19,8 milliméter
Teljesítmény magasság
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
Teljes hossz
5,083 hüvelyk | 129,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés