https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7120-L-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnd01TOHhNRFl3TmpBeU16TTNOamt5Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWszTVRJd1gweGZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNTBkNjNkNmZjZjZkZmQ3OWEzNDU3M2YxOGU1MGY1MTM2NjVhNDYyYzRkYjhiNWNmMmMzOTZiMDNiYjM2NGY3
SMC
SMC
SY7120-4LZD-02
SMC SMC
Opis
SMC SY7120-4LZD-02
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
SY7120-4LZD-02
Nr kat. BDI
17867561
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SY7120-4LZD-02/p/17867561
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,217
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" RC
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
220/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.4765
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
0,78 Cale | 19,8 Milimetry
Długość Całkowita
4,417 Cale | 112,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież