https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7140-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaVlpOHhNRFl3TmpBek5EWXhOak0xTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWszTVRRd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M4ZjMwOWFkYzM5ZDc1Mjc4NTU5MDlmZjA5N2JiODI4M2YxZDFjYTViNzRjY2NkYWI0ZDQ4NjNjMzk3N2Y5NQ
23934879
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
SY7140-4DZD
SMC SMC
Opis
SMC SY7140-4DZD
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
SY7140-4DZD
Nr kat. BDI
23934879
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SY7140-4DZD/p/23934879
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,11
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
220/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.2376
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,598 Cale | 66 Milimetry
Długość Całkowita
5,083 Cale | 129,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież