https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY9120-L-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFlTOHhNRFl3TmpBMk56UXhOekV4T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWs1TVRJd1gweGZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Y2ZhYjJjYmY2OWY0OGZmMWQ3OGEwODBkZTg4MTNiYzczNDMwYTFhMzRmZjg4ODE5ZmEzNDk4MmE2ZTM5N2Rj
17868445
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
SY9120-3LZD-03
SMC SMC
Leírás
SMC SY9120-3LZD-03
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Anyagszám
SY9120-3LZD-03
BDI anyagszám
17868445
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SY9120-3LZD-03/p/17868445
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,233
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
110/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1.9/2 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.23333
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Teljes hossz
5,602 hüvelyk | 142,3 milliméter
Teljesítmény magasság
2,028 hüvelyk | 51,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés