SYJ3343-5MZ-M5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ3340-BSE-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmc0WlM4eE1EYzJPVFU0TXpRM01qWTNNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlUxbEtNek0wTUY5Q1UwVmZUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDcxYWI5NDIyNjczNTIxZjliZTY3MGViMjUzNThhMmYzYjkyMDZmZWYzNGUwZjAyMWU4Y2EzZDU3Y2YzZGVmOQ
18597874 液压和气动阀门 

SMC SMC

SYJ3343-5MZ-M5

描述

SMC SYJ3343-5MZ-M5

Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

制造商部件号

SYJ3343-5MZ-M5

BDI部件号
18597874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Common Pilot Exhaust | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Closed Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.2866
详细描述
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
全长
3.618 英寸 | 91.9 毫米
总高
2.071 英寸 | 52.6 毫米
总宽
0.689 英寸 | 17.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新