https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ5120-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMk9TOHhNRFl3TmpFeU5EUXdNRFkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTlRFeU1GOUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjYjA4NmVhZWY4ODk1NTYyN2VhNGVlNWE2MmQzOTkwYTY4YzdlYWFjMGE2ZmMwNWNkM2NiNmMzYWVjMWM1NzY
17869093
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
SYJ5120-VG-M5
SMC SMC
Opis
SMC SYJ5120-VG-M5
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
SYJ5120-VG-M5
Nr kat. BDI
17869093
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/SYJ5120-VG-M5/p/17869093
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,117
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
M5
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
6 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.13 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.2579
Długi Opis
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
1,106 Cale | 28,1 Milimetry
Długość Całkowita
2,484 Cale | 63,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież