https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8256A089-U-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMVlpOHhNRFl3TlRJM01UTTFNVE15Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkxTmtFd09EbGZWVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI1M2M3YTkyZGYyMWViZjljZDQxZGI2ZjgyMmQ5N2E5MWNmMjQzNzJmODcxODk0ZWRhMmRlNTU4Mzc1ZmZmZmU
20715214
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
ASCO VALVE
ASCO VALVE
U8256A107EAC240/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Leírás
ASCO VALVE U8256A107EAC240/60
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 200 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
Anyagszám
U8256A107EAC240/60
BDI anyagszám
20715214
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/U8256A107EAC240-60/p/20715214
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141600
Súly / Kilogramm
0,005
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
240/60 VAC
Közeg
Hydraulic
Maximális nyomás
200 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 200 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 180 Deg F
Tömítés típusa
EPDM
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.15 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Water Fluid | Open Frame Enclosure
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.20
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.emerson.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 200 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
Teljesítmény magasság
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Teljes szélesség
1,12 hüvelyk | 28,448 milliméter
Teljes hossz
1,985 hüvelyk | 50,419 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés