17870100
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
VEF3141-1-04N
SMC SMC
Leírás
SMC VEF3141-1-04N
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Anyagszám
VEF3141-1-04N
BDI anyagszám
17870100
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VEF3141-1-04N/p/17870100
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
1,618
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
Not Available
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 122 Deg F
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Teljes hossz
4,35 hüvelyk | 110,5 milliméter
Teljesítmény magasság
6,083 hüvelyk | 154,5 milliméter
Teljes szélesség
3,228 hüvelyk | 82 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés