VF3230-3D1-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VF3-D-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqWkM4eE1EYzNNVEEzTXpreU5URTFNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZrWXpYMFJmUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzZkN2U2NzkwNmNhOGNjNGUwM2RlODAzZDg5MGZhYzRlMDgwYzI2MDA4MzRjNjJiNDVmMTdkNTEwYzkxZjc0YQ
23931053 液压和气动阀门 

SMC SMC

VF3230-3D1-02

描述

SMC VF3230-3D1-02 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VF3230-3D1-02

BDI部件号
23931053

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/0.75 Cv Factor | Air Fluid | Individual Exhaust Pilot | DIN Terminal with Connector | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.29126
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
7.228 英寸 | 183.6 毫米
总高
3.327 英寸 | 84.5 毫米
总宽
1.039 英寸 | 26.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新