SMC
SMC
VFA5220-03-P
SMC SMC
描述
SMC VFA5220-03-P ; 气动产品/机械阀
Flow Control Valve; 3/8" RC; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VFA5220-03-P
BDI部件号
24211263
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFA5220-03-P/p/24211263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14.68 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.4/2.9 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Lateral Pilot Port Direction
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.694
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" RC; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
全长
4.685 英寸 | 119 毫米
总宽
1.417 英寸 | 36 毫米
总高
1.772 英寸 | 45 毫米