SMC
SMC
VFN2120N-3DZ-02N
SMC SMC
描述
SMC VFN2120N-3DZ-02N
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 140 Deg F; Plastic
制造商部件号
VFN2120N-3DZ-02N
BDI部件号
17870728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFN2120N-3DZ-02N/p/17870728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
22 To 130 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.85/1.06 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | NAMUR Interface | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.61729
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 140 Deg F; Plastic
总宽
0.906 英寸 | 23 毫米
全长
5.827 英寸 | 148 毫米
总高
2.618 英寸 | 66.5 毫米