https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVFS2200-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa1pTOHhNRFl3TmpJNE56VTFNalUwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpHVXpJeU1EQmZSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmY4NjA5ODBiZDk3M2RhMzNjOWMzOTcyNmM2NTAxMDc5ZGIyMzUwN2U0MDA1MTIzYjIwN2Q1MTNjNzdjZGUxZg
SMC
SMC
VFS2200-9FZ(AC12V)
SMC SMC
Leírás
SMC VFS2200-9FZ(AC12V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Anyagszám
VFS2200-9FZ(AC12V)
BDI anyagszám
18599491
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VFS2200-9FZ(AC12V)/p/18599491
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,24
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
12/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.528
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes szélesség
0,89 hüvelyk | 22,6 milliméter
Teljes hossz
5,925 hüvelyk | 150,5 milliméter
Teljesítmény magasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés