VFS3100-3FZ-02N https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3100-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmd6WkM4eE1EYzJPVGN5TlRjNE5EQTVOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZrWlRNekV3TUY5Q1UwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJiMGFlODFkYWQ3OWE0MTk1YjgxODJmYWRhYWRkZjc3YWRlYzExMTVjNGVmNTRkNzhjNTc2MmNkZmRkOTUzYQ
24529671 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS3100-3FZ-02N

描述

SMC VFS3100-3FZ-02N

Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 110 To 120/50-60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS3100-3FZ-02N

BDI部件号
24529671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110 To 120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Mounted | Grommet Terminal With Surge Suppressor and Light | Non-Locking Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 110 To 120/50-60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
3.661 英寸 | 93 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
全长
5.354 英寸 | 136 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新