VFS3111R-3D https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3110-00-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVppOHhNRFl3TmpJNU56RTFNelUyTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpFeE1GOHdNRjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjcwOGY0OTIwOWFhNjk2OGNkMzE1MjRkOTQ4NDNhY2M4MjAxYWU5Nzg2MDY0YjIxYzY0YmE1MDU0M2Y3NmU4
17872051 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS3111R-3D

描述

SMC VFS3111R-3D

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS3111R-3D

BDI部件号
17872051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | External Pilot | DIN Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Direct Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.68343
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
1.28 英寸 | 32.5 毫米
全长
5.079 英寸 | 129 毫米
总高
2.598 英寸 | 66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新