VFS5300-3FZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS5200-00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc1TWk4eE1EYzJPVFk1T0RBNU5URXpOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZrWlROVEl3TUY4d01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MjQwZmQ1YjJjZjQ2YjFkZmFiMmRjNjk0M2EwNDQyNTMzNmY1NmRlMzE4OWRmMGFhZGUwZWVhODc2N2E5YzMz
17873013 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS5300-3FZ

描述

SMC VFS5300-3FZ

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS5300-3FZ

BDI部件号
17873013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Closed Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.77782
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
3.465 英寸 | 88 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
8.78 英寸 | 223 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新