SMC
SMC
VM430-01-00
SMC SMC
描述
SMC VM430-01-00 ; 阀/空气阀
Mechanical Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Mechanical | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum
制造商部件号
VM430-01-00
BDI部件号
17874156
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VM430-01-00/p/17874156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Mechanical
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Mechanical | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Mechanical
重量/磅
0.24251
详细描述
Mechanical Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Mechanical | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum
全长
1.378 英寸 | 35 毫米
总宽
0.827 英寸 | 21 毫米
总高
2.382 英寸 | 60.5 毫米