https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VNB711AV-N50A-BD
18196832 液压和气动阀门 

SMC SMC

VNB711AV-N50A-BD

描述

SMC VNB711AV-N50A-BD

Solenoid Valve; 2" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 73 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Bronze

制造商部件号

VNB711AV-N50A-BD

BDI部件号
18196832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
73 PSI
工作压力范围
0 To 73 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Bronze
英寸 - 公制
Inch
其它特点
43 Cv Factor | 50MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | External Pilot | Vacuum Pilot Type | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 2" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 73 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Bronze

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新