VO307-8DOZ1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VO307-DO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd3WkM4eE1EazBOekF6TkRFNE5UYzFPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZrOHpNRGRmUkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTZlNzYzOGIyNjVhMDg5MWQ4MTVmNTE2YzkwOWZlNjAyNGJkNDAwNjg5YThlNTc2YjJkNjIzZDU4MDgwZWE4
18196838 液压和气动阀门 

SMC SMC

VO307-8DOZ1

描述

SMC VO307-8DOZ1

Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VO307-8DOZ1

BDI部件号
18196838

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
48/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
For Manifold | Air Fluid | DIN Terminal Without Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
2.461 英寸 | 62.5 毫米
总高
2.386 英寸 | 60.6 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新