

24299876
液压和气动阀门
SMC
SMC
VQZ2120-4YZ1-C6-Q
SMC SMC
描述
SMC VQZ2120-4YZ1-C6-Q
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 230/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VQZ2120-4YZ1-C6-Q
BDI部件号
24299876
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ2120-4YZ1-C6-Q/p/24299876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220/50 VAC | 230/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
14 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.30 - 0.32 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style | CE Marked
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.1433
详细描述
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 230/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum