https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ2150-L-01-AC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoaVpTOHhNRFl3TmpRM09UazJOakl6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTWpFMU1GOU1YekF4WDBGRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NThmYWExMDAzYjBkMTQ0ZDI5NzY3NjAzYjJkMWM0NDdiM2Y2ODM1ZjEwZjAwNzUyM2ZmYzBmMWQwYzkwZDQ3Nw
18602351
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
VQZ2151-3L-02T
SMC SMC
Opis
SMC VQZ2151-3L-02T
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VQZ2151-3L-02T
Nr kat. BDI
18602351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQZ2151-3L-02T/p/18602351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,469
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
110-115/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.51 - 0.53 Cv Factor | Base Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.13448
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,224 Cale | 56,5 Milimetry
Długość Całkowita
3,858 Cale | 98 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,339 Cale | 34 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież