https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ3220-YZ-N7T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoa01DOHhNRFl3TmpVNE9EazROVE0zTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTXpJeU1GOVpXbDlPTjFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOThjYzk5ZDI5ZWE3MWE2OTlkOWZjNjY2NGFiMTMxYWI4YTllZjkzZjFmZGFhYjczMDZmZWExNTExODBhMDNh
18602557
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
VQZ3220-3YZ-N7T
SMC SMC
Opis
SMC VQZ3220-3YZ-N7T
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VQZ3220-3YZ-N7T
Nr kat. BDI
18602557
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQZ3220-3YZ-N7T/p/18602557
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" Tubing OD
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
110-115/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
15 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.56 - 0.54 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.27558
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,709 Cale | 18 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,402 Cale | 61 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież