VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC) https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VSS-VSR8-8-SS-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhtWWk4eE1Ea3dPVE16TURVd05UYzFPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsTlRYMVpUVWpoZk9GOVRVMTlYVDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZmUwZmVlYjNlYWU0NmM1ODY4OWE0ODM2YTk5NjQ3YzdhNDY1MzFjYTBmNjA4Yjc5YjlkMWI3MDcxY2NjZDUx
17879952 液压和气动阀门 

SMC SMC

VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)

描述

SMC VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 380/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 232 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal

制造商部件号

VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)

BDI部件号
17879952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
380/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
232 PSI
工作压力范围
15 To 232 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Pilot Exhaust Through Footprint | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.78032
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 380/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 232 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal
全长
6.024 英寸 | 153 毫米
总高
2.913 英寸 | 74 毫米
总宽
1.614 英寸 | 41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新