https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VT307-D-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek9TOHhNRFl3TmpZMU5ERXlPREUxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbFF6TURkZlJGOUNVMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNjA2NjAxYTA2NDNhYjAyMzUzNDY4YTJhZjU0NDM1ZTNkNGM2OTFlYjQ5MGIyNWZmY2UzMmNjNDYyZTg5MzY
17880261
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
VT307-7DZ1-02F-Q
SMC SMC
Leírás
SMC VT307-7DZ1-02F-Q
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Anyagszám
VT307-7DZ1-02F-Q
BDI anyagszám
17880261
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VT307-7DZ1-02F-Q/p/17880261
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,17
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
240 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.19 - 0.17 - 0.17 - 0.18 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.37478
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,161 hüvelyk | 29,5 milliméter
Teljesítmény magasság
3,055 hüvelyk | 77,6 milliméter
Teljes hossz
3,213 hüvelyk | 81,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés