

SMC
SMC
VT307K-3DZ1-01-F
SMC SMC
描述
SMC VT307K-3DZ1-01-F
Poppet Solenoid Valve; 1/8" RC; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VT307K-3DZ1-01-F
BDI部件号
23936076
详情
246.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VT307K-3DZ1-01-F/p/23936076
单价(不含税)
¥246.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.18 - 0.17 - 0.17 - 0.17 Cv Factor | Body Ported | High Pressure | With Bracket | DIN Terminal With Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.331
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 1/8" RC; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
3.181 英寸 | 80.8 毫米
总宽
1.654 英寸 | 42 毫米
全长
3.307 英寸 | 84 毫米