FESTO
FESTO
VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 ; 574371
FESTO FESTO
描述
FESTO VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; 1/8" G; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Spring Return; 116 PSI; HNBR; Aluminum
制造商部件号
FESTO VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
BDI部件号
20211091
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3-;-574371/p/20211091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
44 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
700 To 780 L/Min Flow Rate | Internal Air Pilot
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
574371
重量/磅
0.15432
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" G; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Spring Return; 116 PSI; HNBR; Aluminum
总宽
0.567 英寸 | 14.4 毫米
总高
1.37 英寸 | 34.8 毫米
全长
4.213 英寸 | 107 毫米