VX222AZ2VB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-DT-VX222AZ2VB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd5Tnk4eE1Ea3dPVFUwT1RZMU9ERTBNaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lYMFJVWDFaWU1qSXlRVm95VmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjNjYjQ1ZjcxZjhkZmZmZDMyMjFmYmY0ZDUzNjA4MTMwZDNhZWI3YjM4ZTkxZmFiMTQzNTJlZGJjMzA5Zjk5
18197444 液压和气动阀门 

SMC SMC

VX222AZ2VB

描述

SMC VX222AZ2VB

Poppet Solenoid Valve; 1/4" NPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

VX222AZ2VB

BDI部件号
18197444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal with Surge Voltage Suppressor | Size 2 | With Light
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.08
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 1/4" NPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.524 英寸 | 89.5 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
3.917 英寸 | 99.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新