VX235MREXB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXN34LP-BRK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMlppODVOamMxT0RFNU1qZzJOVFU0TG1wd1p3fGZmZjJhNTc3YjQ5YzUwZjM0MDBiOTM3ZDdjZmQwZDk5OWRmYzQ4YWQ2Yjk3NmY2MWRiYzNhMzRkYjdhZjQxNmE
17893155 液压和气动阀门 

SMC SMC

VX235MREXB

描述

SMC VX235MREXB

Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel

制造商部件号

VX235MREXB

BDI部件号
17893155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.563
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
230 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
45 PSI
工作压力范围
0 To 45 PSI
工作温度范围
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.58 Cv Factor | 8MM Orifice Size | Steam Fluid | Normally Closed | Class H | With Bracket | Oil Free | Conduit Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.2401
详细描述
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总宽
2.205 英寸 | 56 毫米
总高
3.976 英寸 | 101 毫米
全长
5.413 英寸 | 137.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新