VXD2140-04N-7G https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXD2140-03-GR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmcyWVM4eE1EYzNNRGcyTVRFNU5USTVOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsaEVNakUwTUY4d00xOUhVakZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI5YjdjNjhhYzEzNTg5N2RiYTA0NTJkYWQ1NjJjMmM1MTE5ODllZGUyNDQwMWMwMjA0Mzk0ZThkZjA5ZmJkYjQ
18606794 液压和气动阀门 

SMC SMC

VXD2140-04N-7G

描述

SMC VXD2140-04N-7G

Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

VXD2140-04N-7G

BDI部件号
18606794

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.678
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor Water | Grommet | 5.5 CV Factor Air
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
1.4771
详细描述
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
4.094 英寸 | 104 毫米
总宽
1.85 英寸 | 47 毫米
全长
2.48 英寸 | 63 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新