VXH2230-03-7G-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXH2230-G-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoalpDOHhNRFl3TlRjMU9UazFORGszTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhJTWpJek1GOUhYMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ0YTc4YmNjMTQzMzBhOWM5NDMzNjg4Y2MxNDdhMjUxOGNkZWY5ZDM1OTZmYzA3NGEyYTBmNTFlYTUwYzczMDY
24767172 液压和气动阀门 

SMC SMC

VXH2230-03-7G-B

描述

SMC VXH2230-03-7G-B

Diaphragm Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Air - Water 290 PSI | Oil 225 PSI; 32 To 140 Deg F; Neoprene Rubber Seal; Brass

制造商部件号

VXH2230-03-7G-B

BDI部件号
24767172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Water 290 PSI | Oil 225 PSI
工作压力范围
Air - Water 7.5 To 290 PSI | Oil 7.5 To 225 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Neoprene Rubber
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.3 Cv Factor | Air - Oil - Water Fluid | With Bracket | Grommet - 300MM Lead Wire | High Pressure | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
1.19931
详细描述
Diaphragm Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Air - Water 290 PSI | Oil 225 PSI; 32 To 140 Deg F; Neoprene Rubber Seal; Brass
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
2.638 英寸 | 67 毫米
总高
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新