https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25181419-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJneFpTOHhNREk1TkRZMU9EUTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RFME1UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjRjYzAwODkxN2Q4NGViZDQyN2VmYzRkZmUzMGQyMjdmYWZjOTdkZGFlMmU0OTVkZTFhMGMyMWM0MThmNjE5Yg
25181419
PNEUMATYKA I HYDRAULIKA
DAYTON MANUFACTURING
DAYTON MANUFACTURING
6E820
DAYTON MANUFACTURING DAYTON MANUFACTURING
Opis
DAYTON MANUFACTURING 6E820
Air Curtain Blower Assembly; 1/2HP Motor; 4850FPM Air Velocity; 1745RPM Maximum Speed; 5.2A Current; Galvanized Steel; 115VAC at 60HZ Voltage; 1 Phase
Nr. katalogowy
6E820
Nr kat. BDI
25181419
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/6E820/p/25181419
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40101601
Grupa Produktowa BDI
E02234
Kod Taryfy
7322.90.00.15
Nazwa
Assembly
Szczegóły Produktu
Air Curtain Blower Assembly
Specyfikacja Produktu
1/2HP Motor; 4850FPM Air Velocity; 1745RPM Maximum Speed; 5.2A Current; Galvanized Steel; 115VAC at 60HZ Voltage; 1 Phase
Długi Opis
Air Curtain Blower Assembly; 1/2HP Motor; 4850FPM Air Velocity; 1745RPM Maximum Speed; 5.2A Current; Galvanized Steel; 115VAC at 60HZ Voltage; 1 Phase