https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-ECOMAG-4-5-8-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd3Wmk4eE1ESTVNelV4TkRZd01EUTNPQzlKVGtSRlYxaFlXRmhZV0ZoZlJVTlBUVUZIWHpSZk5WODRYemxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwMzVmZmI3MWYzODUxZTBkMzJhNTQ2OGVhMTg3ZTcwY2M3NjAxNjVlMzRiMjNjOTlhMDQxNjU1OGY2ZGY3ODQ
EWELLIX
EWELLIX
ECO90-015MM1B0-000
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX ECO90-015MM1B0-000
Linear Actuator; ECO Series; 6000N Force; 150MM Stroke; 9 To 13MM/Sec; 24VDC Voltage; 4A Current; 10 (1/9) Percentage Duty at Maximum Force; IPx4S Water/Dust Protection; 6000N Push Load; 4000N Pull Load; 9 To 13MM/Sec Speed; IPX4S Protection; 24VDC Voltage; 4A Current Consumption; Linear Actuator; Small Housing; No Current Cut-Off; Coild 2-Pin
Anyagszám
ECO90-015MM1B0-000
BDI anyagszám
21480173
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/ECO90-015MM1B0-000/p/21480173
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31251511
Súly / Kilogramm
1,997
EAN
7333314205650
Termékcsoport - BDI
A03142
Vámtarifszám
8501.31.00.00
Gyűjtőnév
Actuator
Kulcsszó
Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyártói cikkszám
M01E0016
Gyári belső szám
M/M01E0016
Súly / LBS
4.40925
Termék leírás
Linear Actuator
Termékleírás
ECO Series; 6000N Force; 150MM Stroke; 9 To 13MM/Sec; 24VDC Voltage; 4A Current; 10 (1/9) Percentage Duty at Maximum Force; IPx4S Water/Dust Protection; 6000N Push Load; 4000N Pull Load; 9 To 13MM/Sec Speed; IPX4S Protection; 24VDC Voltage; 4A Current Consumption; Small Housing; No Current Cut-Off; Coild 2-Pin
Hosszú leírás
Linear Actuator; ECO Series; 6000N Force; 150MM Stroke; 9 To 13MM/Sec; 24VDC Voltage; 4A Current; 10 (1/9) Percentage Duty at Maximum Force; IPx4S Water/Dust Protection; 6000N Push Load; 4000N Pull Load; 9 To 13MM/Sec Speed; IPX4S Protection; 24VDC Voltage; 4A Current Consumption; Linear Actuator; Small Housing; No Current Cut-Off; Coild 2-Pin