REXNORD
REXNORD
HP8505DTS-4.5IN-MTW-PT-RH 10028437
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP8505DTS-4.5IN-MTW-PT-RH 10028437
Mat Top Modular Belting; 8505; Dynamic Transfer System; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HP8505DTS-4.5IN-MTW-PT-RH 10028437
BDI部件号
21473904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP8505DTS-4-5IN-MTW-PT-RH-10028437/p/21473904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699278040
重量 / Kilogram
0.341
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Dynamic Transfer System
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.047
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Dynamic Transfer System; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米