REXNORD
REXNORD
WHT5966-24IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT5966-24IN
Modular Mat Top Belting; 5966; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
WHT5966-24IN
BDI部件号
24113835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT5966-24IN/p/24113835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699265095
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5966
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029091
重量/磅
0.25
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5966; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米