VG-SSTS-1.25-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-CHN-GD-TS1.25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc0TWk4NU16RTFNRFUyTWpVMU1EQTJMbXB3Wnd8YTllNzFhMTE5YTUxYWMwODhjMzc4YmExNTliMGY4YzRhYzNhNGQ0OGI3YjE4NmEwZjQ0ZmYwZjc4MTZlMDQxNw
337840 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-SSTS-1.25-20

描述

SYSTEM PLAST VG-SSTS-1.25-20

Belt or Chain Guide | Wear Strip; 1-1/4" Track Width; Series TS-1.25; 20 Feet Long; 0.83" Height; 1-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material

制造商部件号

VG-SSTS-1.25-20

BDI部件号
337840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405475397
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt or Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
TS-1.25
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | Solid Tee Type | 14 Gauge | Can Be used as a Side Rail or as a Wear Strip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt/Chain Guide
制造商货号
VG-SSTS-1.25-20
制造商内部编号
VG-SSTS-1.
重量/磅
0.566
详细描述
Belt or Chain Guide | Wear Strip; 1-1/4" Track Width; Series TS-1.25; 20 Feet Long; 0.83" Height; 1-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
轨道宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新