SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SSWF-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SSWF-20
Guide | Wear Strip; 1" Track Width; Series WF; 20 Feet Long; 0.69" Height; 1" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-SSWF-20
BDI部件号
337874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SSWF-20/p/337874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405475687
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
WF
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | Wide Flat Type | 14 Gauge | Optional Side Guide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Guide
制造商货号
VG-SSWF-20
制造商内部编号
VG-SSWF-20
重量/磅
0.465
详细描述
Guide | Wear Strip; 1" Track Width; Series WF; 20 Feet Long; 0.69" Height; 1" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
轨道宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
高度
0.69 英寸 | 17.526 毫米