

NILOS
NILOS
BT 7131-15NONS
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 7131-15NONS
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 51.3MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 45.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing
制造商部件号
BT 7131-15NONS
BDI部件号
1300099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-7131-15NONS/p/1300099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578067585
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
1/2 UNF
其它特点
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat | No Oil | No Seal
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 51.3MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 45.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing
底座到滚珠高度
2.02 英寸 | 51.3 毫米
螺柱高度(如可用)
1.012 英寸 | 25.7 毫米
总高
3.031 英寸 | 77 毫米
壳体高度
1.78 英寸 | 45.2 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺柱螺纹长度
1.012 英寸 | 25.7 毫米
壳体直径
2 英寸 | 50.8 毫米