对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VG-511-02-S58-L5T https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-511-2LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcxTkM4NU5qYzJNakk0T1RVeU1EazBMbXB3Wnd8NWJiZTZjYjJkYjFkNDFkOTg5ZjZlOWNjNjRiZmFiNjg4MjhkNDkwZDRjNGY4YTExN2E4OWZkZmU2MDk4YmZkMw
343103 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-511-02-S58-L5T

描述

SYSTEM PLAST VG-511-02-S58-L5T

Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 4.6" Thread Length; 511 Series; 6.2" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-511-02-S58-L5T

BDI部件号
343103

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405245457
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
5/8-11
连接
15 Degree
系列
511
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.48 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511-02-S58-L5T
重量/磅
0.61
详细描述
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 4.6" Thread Length; 511 Series; 6.2" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
总高
6.2 英寸 | 157.48 毫米
螺纹长度
4.6 英寸 | 116.84 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新