SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-520-02-S34-L10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-520-02-S34-L10
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 7.46" Thread Length; 520 Series; 10.07" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.52 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-520-02-S34-L10
BDI部件号
343373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-520-02-S34-L10/p/343373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405249219
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
2 Degree
系列
520
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.52 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Heavy Duty | Maximum Load 7000 Lbs | Adjusting Nut Welded to Stem
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-520-02-S34-L10
重量/磅
1.5
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 7.46" Thread Length; 520 Series; 10.07" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.52 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米
总高
10.07 英寸 | 255.778 毫米
螺纹长度
7.46 英寸 | 189.484 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米